Forets Multi
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
Accessoires & pièces
Forets Multi
2P191156
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
Bosch Foret 2609255010
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P191156
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
4.8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
52
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
86
Diamètre du foret (mm)
4.8
Diamètre d'arbre (mm)
4.8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
52
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P191156
EAN
3165140406925
UBB
500699332945
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2609255010