text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 22X400MM


Numéro d'article 8K537321
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement SDS-plus
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 400
Diamètre du foret (mm) 22
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement SDS-plus
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K537321
EAN 3165140104067
UBB 500512681882
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2608597412
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.