text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 18X400 MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 400
Diamètre du foret (mm) 18
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 0.302
Code Douanier 82075060
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4984.180.400
EAN 3165140059466
UBB 500577127268
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608596340

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.