text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret 14X400 MM


Numero articolo
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur totale (mm) 400
Diamètre du foret (mm) 14
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 0.22
Code Douanier 82075060
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4984.140.400
EAN 3165140059442
UBB 500577127003
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608596338

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.