Mèches pour coffrages et lambrissages
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
Accessoires & pièces
Mèches pour coffrages et lambrissages
9W046247
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
Bosch Foret à pointe de centrage 18X400MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9W046247
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
340
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
400
Diamètre du foret (mm)
18
Diamètre d'arbre (mm)
10
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
340
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Oui
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
82075090
Type
Machine Wood Drill Bit with M-Tip
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W046247
EAN
3165140099660
UBB
500512673137
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
2608597200