text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bosch Foret à métaux 8,4X75X117MM


Numéro d'article 1P820019
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8.4
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8.4
Diamètre d'arbre (mm) 8.4
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P820019
EAN 3165140475167
UBB 500648502382
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608585511
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.