text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret à métaux 8,5MM


Numéro d'article 5H404287
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre du foret (mm) 8.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H404287
EAN 3165140906814
UBB 500673212451
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608577172
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.