Fraises bois
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
Accessoires & pièces
Fraises bois
4Z530582
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
Bosch Foret à métaux 7,8X75X117MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Z530582
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
7.8
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
75
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
117
Diamètre du foret (mm)
7.8
Diamètre d'arbre (mm)
7.8
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
75
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z530582
EAN
3165140521666
UBB
500648658630
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608585931