text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret à métaux 7,6X75X117MM


The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit m

Numéro d'article 9T689474
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 7.6
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 75
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 7.6
Diamètre d'arbre (mm) 7.6
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch

La description

The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit made of HSS (high-speed steel) enables up to 40% faster drilling rate and up to 50% lower feed pressure than standard-ground HSS drill bits with chisel edges. This bit is designed for drilling holes in alloyed and non-alloyed steel, cast steel, cast iron, sintered iron, malleable cast iron, non-ferrous metals and hard plastics. The HSS Twist Drill Bit Ground is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a 135-degree tip and a diameter tolerance of h8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T689474
EAN 3165140475099
UBB 500653079805
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608585504
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.