text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret à métaux 6X91X139MM


Numéro d'article 8L707964
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 91
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 139
Diamètre du foret (mm) 6
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 91
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Metal Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L707964
EAN 3165140067126
UBB 500648824216
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608596822
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.