text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret à métaux 6,4MM


The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable f

Numéro d'article 2S327742
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du foret (mm) 6.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque BOSCH

La description

The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable for drilling clearance and pilot holes in alloyed and non-alloyed steel, non-ferrous metals, cast steel, cast iron and plastics. There is a low risk of breakage, especially for drill bits below 6 mm in diameter as the bit is manufactured to have a highly elastic body. Its black-oxide coated flute provides fast chip removal. The HSS Twist Drill Bit PointTeQ is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a tip of 135 degrees.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S327742
EAN 3165140907415
UBB 500673224415
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608577232
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.