Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2M690178
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
Bosch Foret à métaux 11,1X94X142MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2M690178
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
11.1
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
94
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
142
Diamètre du foret (mm)
11.1
Diamètre d'arbre (mm)
11.1
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
94
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M690178
EAN
3165140475358
UBB
500648543881
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608585530