Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2U538760
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
Bosch Foret à métaux 1,6MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2U538760
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
20
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre du foret (mm)
1.6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
20
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
PointTeQ Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2U538760
EAN
3165140906937
UBB
500673214846
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608577184