text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret à fraiser 6X85MM D 6MM


Article number 2R740966
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 85
Diamètre du foret (mm) 6
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82077090
Type Routing Drill Bit

Article numbers

Article number 2R740966
EAN 3165140085151
UBB 500648551207
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2609200199
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.