text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foam rubber cutter GSG300-350W


Foam Rubber Cutter GSG 300, The specialist tool for soft materials, For millimetre-precision cutting of foam rubber, gummed horsehair and similar materials, Low-vibration and low-noise running due to reciprocating saw blades, Precise working due to exact saw blade guide, Sole plate (2 608 000 908), Saw blade(s) not included, Saw blade guide not included

Numéro d'article B4505.000.005
Consommation nominale (W) 350
Poids de la machine (kg) 1.6
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3500
Épaisseur de matériau max. mousse (mm) 300
Marque Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 350
Poids de la machine (kg) 1.6
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3500
Épaisseur de matériau max. mousse (mm) 300
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1600
Code Douanier 84672290
Model GSG 300
Type Jig Saw

La description

Foam Rubber Cutter GSG 300, The specialist tool for soft materials, For millimetre-precision cutting of foam rubber, gummed horsehair and similar materials, Low-vibration and low-noise running due to reciprocating saw blades, Precise working due to exact saw blade guide, Sole plate (2 608 000 908), Saw blade(s) not included, Saw blade guide not included

Numéros d'articles

Numéro d'article B4505.000.005
EAN 3165140253031
UBB 500505921170
UNSPSC 23101512
N° Article du fabricant 0601575103
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.