text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Easyimpact -Lopboorm 630


Numéro d'article 8G500110
Largeur 291
Hauteur 110
Tension (V) 230
Longueur (mm) 386
Consommation nominale (W) 630
Poids de la machine (kg) 1.7
Portée du mandrin (mm) 2-13
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 291
Hauteur 110
Tension (V) 230
Longueur (mm) 386
Consommation nominale (W) 630
Poids de la machine (kg) 1.7
Portée du mandrin (mm) 2-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Couple de rotation max. (Nm) 1.4
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 13
Puissance dissipée (W) 370
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 13
Nombre d'impacts max. (1/min) 48000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 50-3000
Marque Bosch
Model EasyImpact 630
Type Impact Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G500110
EAN 4059952576381
UBB 500583448591
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0603133100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.