text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12-baretool


Numéro d'article 7X608688
Tension nominale (V) 12
Largeur 210
Hauteur 85
Longueur (mm) 240
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10-10
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Largeur 210
Hauteur 85
Longueur (mm) 240
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10-10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 30
Ajustage du couple de rotation (Nm) 15-30
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-1300
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X608688
EAN 4053423224849
UBB 500583329122
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06039B6106
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.