Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
4B120602
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
Bosch easyimpact 12 -1accu
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4B120602
Tension nominale (V)
12
Largeur
235
Hauteur
103
Longueur (mm)
235
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
10-10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Largeur
235
Hauteur
103
Longueur (mm)
235
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
10-10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
20
Couple de rotation max. (Nm)
30
Ajustage du couple de rotation (Nm)
15-30
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-1300
Nombre d'accus fournis
1
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4B120602
EAN
4053423224825
UBB
500581980991
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
06039B6104