text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 34X90MM 10MM


Numéro d'article 4M532915
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 90
Diamètre du foret (mm) 34
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type Forstner Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M532915
EAN 3165140858052
UBB 500649178133
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608577015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.