text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255335


Numéro d'article 6Z180750
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6.35
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 112
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 152
Diamètre du foret (mm) 18
Diamètre d'arbre (mm) 6.35
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 112
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Self Cut Spade Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z180750
EAN 3165140411509
UBB 500699385588
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255335
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.