text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Bosch Drill for wood 2609255297


Numéro d'article 0X515395
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 55
Diamètre du foret (mm) 15
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier
Type Wood Rasp Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X515395
EAN 3165140384124
UBB 500699378328
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255297
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.