text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255261


Cikkszám 1F540725
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 110
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 155
Diamètre du foret (mm) 14
Diamètre d'arbre (mm) 5.5
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 110
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code des marchandises 82075090
Type Spade Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 1F540725
EAN 3165140383769
UBB 500699371133
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2609255261
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.