text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255208


Referência 3S764617
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 95
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Longueur totale (mm) 150
Diamètre du foret (mm) 11
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 95
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Números do artigo

Referência 3S764617
EAN 3165140383226
UBB 500699362306
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255208
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.