Mèches pour coffrages et lambrissages
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
Accessoires & pièces
Mèches pour coffrages et lambrissages
6X584278
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
Bosch Drill for wood 2609255148
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6X584278
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
6.35
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
43
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
87
Diamètre du foret (mm)
4
Diamètre d'arbre (mm)
6.35
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
43
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Brad Point Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6X584278
EAN
3165140713399
UBB
500699359765
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2609255148