text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 20X90MM 8MM


Numéro d'article 7D109205
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 90
Diamètre du foret (mm) 20
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque BOSCH

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D109205
EAN 3165140857963
UBB 500649175162
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608577006
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.