text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 18X90MM 8MM


Artikelnummer 4O371795
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur totale (mm) 90
Diamètre du foret (mm) 18
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82077090
Type Forstner Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4O371795
EAN 3165140857956
UBB 500649176988
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608577005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.