text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bosch Disque diamant UPE-T 230MM


Cod Articol B4968.200.020
Application Séparer
Épaisseur (mm) 10
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Ambalat la 1

Specificații

Application Séparer
Épaisseur (mm) 10
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Non
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Hauteur de segment (mm) 10
Dispositif de maintien X-Lock Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 650
Code Douanier 68042230
Type Diamond Cutting Disc

Numerele articolelor

Cod Articol B4968.200.020
EAN 3165140510042
UBB 500571043875
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 2608602397
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.