Test catalogus aantal
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
Meulage
Disque de coupe diamant
B4968.200.015
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
Bosch Disque diamant UPE-T 115MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Etui avec trou Euro
Description complète
Numéro d'article
B4968.200.015
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
10
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté à un fonctionnement humide
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
10
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté à un fonctionnement humide
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'asphalte
Non
Adapté à la brique
Non
Adapté au béton
Non
Adapté au béton/bloc de béton
Non
Adapté au béton armé
Non
Adapté aux tubes en fonte
Non
Adapté à la riche dure
Non
Adapté au grès calcaire
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au métal
Non
Adapté à la pierre naturelle
Non
Adapté à l'argile réfractaire
Non
Adapté au béton désactivé
Non
Adapté à la tuile
Non
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Roue de cuvette
Non
Hauteur de segment (mm)
10
Dispositif de maintien X-Lock
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The Standard for Universal Turbo Diamond Cutting Disc delivers reliable cuts in universal building materials. Its diamond matrix is engineered for cutting various construction components, resulting in well-formed cutting edges. These high-qualitity standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Use this disc when cutting building materials such as concrete and masonry.
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4968.200.015
EAN
3165140510004
UBB
500571043792
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
2608602393