Disques de coupe
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
Disques de coupe
7H559250
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
Bosch Disque à tronçonner M 125X1.6X22.23MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7H559250
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12.25
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté à un fonctionnement humide
Non
Diamètre de l'alésage
22.23
Roue de cuvette
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
12.25
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté à un fonctionnement humide
Non
Diamètre de l'alésage
22.23
Roue de cuvette
Non
Dispositif de maintien X-Lock
Oui
Marque
Bosch
Code Douanier
68042218
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H559250
EAN
3165140947442
UBB
500699295571
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
2608619254