text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque à tronçonner M 115X1.6X22.23MM


Numéro d'article 0K742560
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13.3
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à un fonctionnement humide Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13.3
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à un fonctionnement humide Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Bosch
Type Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K742560
EAN 3165140947428
UBB 500699295167
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2608619252
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.