Test catalogus aantal
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
Disques de coupe
B4931.400.032
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
Bosch Disque à tronçonner 400X25,4X3,2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4931.400.032
Application
Meulage
Épaisseur (mm)
3.2
Diamètre de disque (mm)
400
Adapté à un fonctionnement humide
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'asphalte
Non
Adapté à la brique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Épaisseur (mm)
3.2
Diamètre de disque (mm)
400
Adapté à un fonctionnement humide
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'asphalte
Non
Adapté à la brique
Non
Adapté au béton
Non
Adapté au béton/bloc de béton
Non
Adapté au béton armé
Non
Adapté aux tubes en fonte
Non
Adapté à la riche dure
Non
Adapté au grès calcaire
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au métal
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Non
Adapté à l'argile réfractaire
Non
Adapté au béton désactivé
Non
Adapté à la tuile
Non
Disque diamanté
Non
Diamètre de l'alésage
25.4
Roue de cuvette
Non
Dispositif de maintien X-Lock
Non
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
350
Type
Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4931.400.032
EAN
3165140218665
UBB
500617026975
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
2608600544