text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque à tronçonner 230X22,23X3,0


Numéro d'article B4931.230.030
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 250
Type Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article B4931.230.030
EAN 3165140149495
UBB 500617026892
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2608600324
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.