text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque à tronçonner 125X6X22.23MM


The X-LOCK Expert for Metal Grinding Disc delivers an impressively long lifetime on metal with maximum safety. The disc's premium aluminium-oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for metal applications. Its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially hi

Numéro d'article 6Q656150
Application Meulage
Épaisseur (mm) 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12.25
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12.25
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Bosch
Type Cutting Disc

La description

The X-LOCK Expert for Metal Grinding Disc delivers an impressively long lifetime on metal with maximum safety. The disc's premium aluminium-oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for metal applications. Its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. Changing bonded discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q656150
EAN 3165140947497
UBB 500699296561
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2608619259
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.