text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque à tronçonner 115X6X22.23MM


Numéro d'article 8S250183
Application Meulage
Épaisseur (mm) 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13.3
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à un fonctionnement humide Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13.3
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté à un fonctionnement humide Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Bosch
Type Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S250183
EAN 3165140947480
UBB 500699296314
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2608619258
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.