text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque à lamelles 1 180X571 60


The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty appl

Numéro d'article 1E905650
Application Meulage
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté à un fonctionnement humide Non
Granulation 60
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté à un fonctionnement humide Non
Granulation 60
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Marque Bosch
Type Flap Disc

La description

The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty applications on a backing material made of robust x-cloth for long-term use. The carrier plate is available in angled and straight, fibreglass and plastic versions.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E905650
EAN 3165140180030
UBB 500648484714
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608606738
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.