text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque à lamelles 1 125X551 RECHT 40


The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Numéro d'article 6U926803
Application Meulage
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Granulation 40
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Granulation 40
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Marque Bosch
Type Flap Disc

La description

The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U926803
EAN 3165140270915
UBB 500648746344
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608607353
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.