text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamond drill bit set D25,35,51,68+20MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Numéro d'article 2C083999
Emballage Boîte en plastique
Système d'enregistrement Autre
Diamètre (mm) 68
Nombre total d'outils 5
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Système d'enregistrement Autre
Diamètre (mm) 68
Nombre total d'outils 5
Matière de coupe Autre
Nombre de forets pour le béton 0
Nombre de forets pour l’acier inoxydable 0
Nombre de forets pour le bois 0
Nombre de forets pour le plastique 0
Nombre de forets pour les métaux non ferreux 0
Nombre de forets pour l’acier 0
Nombre de forets pour la pierre 0
Marque BOSCH

La description

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C083999
EAN 3165140933735
UBB 500699276928
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2608599037
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.