text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Stationary Machine NB GCM 18V-216 DC


Flexibilité sans fil avec des performances câlines - la scie à onglets entièrement en vedette. GCM 18V-216 DC Professional atteint une grande capacité de coupe de 70 x 300 mm et la puissance d'une scie à mitre de 1 600 W Il offre une extraction de poussière en deux points pour un environnement de travail plus propre et plus sain et, même lorsque ses extensions latérales intégrées augmentent le contrôle de la pièce, il reste compact et facile à transporter. Utilisation polyvalente dans différents matériaux en raison de la sélection de la vitesse et du mode ECO pour l'exécution prolongée via l'interface utilisateur. Personnalisation supplémentaire à l'aide de l'application Toolboxx. Le GCM 18V-216 DC est parfait pour les coupes croisées, mitres et biseautés dans les poutres en bois et les composites en bois ainsi que les panneaux de sol, l'aluminium et le plastique. Il est compatible avec le système Click & Clean, tous les stands Bosch GTA Mitre et toutes les batteries et chargeurs professionnels de 18 V (système Bosch Professional 18V). Pour une puissance maximale, utilisez Procore18V ≥ 5,5 Ah. Il dispose également d'une lumière LED et d'une double fonction conduite. La puissance d'une scie à mitre de 1 600 W Extraction de poussière à deux points pour un environnement de travail plus propre et plus sain. Interface utilisateur pour la sélection de la vitesse, y compris le mode ECO et le changement de lame scie sans outils pour la meilleure expérience utilisateur. Double laser et lumière LED

Numéro d'article 2S039406
Largeur 817
Hauteur 825
Poids 15.3
Tension (V) 18
Longueur 569
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 817
Hauteur 825
Poids 15.3
Tension (V) 18
Longueur 569
Diamètre de la lame de scie (mm) 216
Trou à la lame de scie (mm) 30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4500
Ajustage de l'onglet à gauche (°) 52
Ajustage de l'onglet à droite (°) 60
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 47
Ajustage de l'inclinaison à droite (°) 47
Marque Bosch

La description

Cordless Mitre Saw BITURBO GCM 18V-216 DC, GCM 18V-216 DC Professional reaches a large cutting capacity of 70 x 312mm and the power of a corded 1,600 W mitre saw thanks to its BITURBO Brushless technology. It offers a two-point dust extraction for a cleaner and healthier working environment and, even when its integrated side extensions are increasing workpiece control, it remains compact and easy to transport. Versatile usage in different materials due to speed selection and ECO mode for extended runtime via the user interface. Further customisation by using the Toolboxx app. The GCM 18V-216 DC is perfect for cross, mitre, and bevel cuts in timber beams and wooden composites as well as floor panels, aluminium, and plastic. It is compatible with the Click & Clean System, all Bosch GTA mitre saw stands, and all Professional 18 V batteries and chargers (Bosch Professional 18V System). 1 x circular saw blade, Expert for Wood, 216 x 30 x 1.7 mm, 48 (2 608 644 519), 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH), SDS saw blade lock (spare part number 1 609 B05 323), Clamp (1 609 B04 224), Stop plate (1 609 B02 365), Screw (1 609 B00 263), Wrench Socket (1 609 B06 988), Cardboard box

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S039406
EAN 4059952608402
UBB 500581521464
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0601B47000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.