text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Impact Tournevis GDX 18V-210 C


Empêche les dommages avant qu'il ne se produise - IMPACT RIDE avec un porte-outil 2 en 1. Construit pour la force, le puissant pilote d'impact professionnel GDX 18V-210 C offre un niveau élevé de flexibilité et de prévention des dommages. Deux modes par défaut disponibles sur l'interface utilisateur, la vis d'auto-pavage (a) et la vis à bois (b), empêchent les traits d'écran cassés ou dépouillés, les fils usées et les pièces endommagées en ralentissant ou en arrêtant le pilote d'impact. Tous les modes sont personnalisables via l'application Bosch Toolbox. Le porte-outil 2 en 1 facilite un changement rapide et flexible entre les outils hexadécimaux internes de 1/4 ”et 1/2”. L'alimentation est réglable via les paramètres de trois vitesses / couple, offrant une flexibilité et un contrôle avancées. Ce pilote d'impact peut être utilisé dans de nombreuses applications, tels que la conduite dans les vis d'auto-toit ou les vis à bois, ou pour serrer et éliminer les boulons et écrous métalliques (M 6 - M 16). Il est compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18 V (système professionnel 18V). Le professionnel GDX 18V-210 C est équipé d'un indicateur d'état, d'un clip de ceinture et d'une lumière LED pour une meilleure visibilité. Interface utilisateur avec deux modes par défaut, auto-tapping et vis à bois. D'autres modes peuvent être ajustés et individualisés via l'application Toolbox. Porte-outil 2-en-1 avec Hex interne 1/4 ”et entraînement carré 1/2” pour une flexibilité la plus élevée et une application la plus large. Paramètres pratiques à trois vitesses / couples pour un contrôle de puissance supérieur. Indicateur d'état, clip de courroie et lumière LED améliorent l'utilisabilité

Numéro d'article 4U126376
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.8
Couple de rotation max. (Nm) 210
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.8
Couple de rotation max. (Nm) 210
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min) 4100
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3400
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GDX 18V-210 C
Type Cordless Impact Wrench

La description

Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-210 C, Built for strength, the powerful GDX 18V-210 C Professional impact driver delivers a high level of flexibility and damage prevention. Two default modes available on the user interface, selftapping screw (A) and wood screw (B), prevent broken or stripped off screwheads, worn-out threads, and damaged workpieces by slowing down or shutting off the impact driver. All modes are customisable via the Bosch Toolbox App. The 2-in-1 tool holder facilitates quick and flexible changeover between 1/4” internal hex and 1/2” square drive tools. Power is adjustable via three speed/torque settings, offering advanced flexibility and control. This impact driver can be used in many applications, such as driving in selftapping or wood screws, or for tightening and removing metal bolts and nuts (M 6 - M 16). It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). 2 x battery GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A01 CU5), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WC), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U126376
EAN 4059952587738
UBB 500582236997
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019J0202
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.