Outils pour clou & agrafes
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
Outils sans fil
Perceuses
8E131692
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
Bosch CRDL Brad Tacker NB GNH 18V-64 M
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8E131692
Tension nominale (V)
18
État des accus
Autre
Longueur de clou (mm)
64
Diamètre du clou (mm)
1.6
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.9
Capacité du magasin
105
Adapté à des clous
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
État des accus
Autre
Longueur de clou (mm)
64
Diamètre du clou (mm)
1.6
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.9
Capacité du magasin
105
Adapté à des clous
Oui
Adapté à des agrafes
Non
Adapté à des attache-câbles
Non
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GNH 18V-64 M
Type
Cordless Nailer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8E131692
EAN
4059952548111
UBB
500583424733
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0601481001