text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Brad Tacker NB 18V-64 M


Fixation rapide et précise: terminer la cloueur avec modes de tir unique et de contact. Le professionnel GNH 18V-64 M avec des modes de tir unique et de contact est la solution mobile pour une fixation rapide et précise de différents matériaux. Le cloueur sans fil fonctionne sans compresseur, tuyau d'air ou cartouche à gaz coûteuse - insérez simplement la batterie et vous êtes prêt pour le travail. Lorsque le magazine Nail est vide, la pièce est protégée des dommages par le verrouillage du tir sec. Le GNH 18V-64 M est équipé d'une interface utilisateur intuitive (HMI) pour une activation facile des modes de tir. C'est le choix idéal pour les travaux de garniture sur les planches de base, les boîtiers de fenêtre et de porte, les rails de chaise, les escaliers et les moulures en bois tendre (c'est-à-dire en pin), en bois dur (c'est-à-dire en chêne, en érable, en bouleau) et en matériaux de finition composites. Il est compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18 V (système professionnel 18V). Le professionnel GNH 18V-64 M offre des modes de tir d'activation unique et de contact (tir de bosse) utilisant des ongles de tête Brad avec un diamètre de 1,6 mm et une longueur jusqu'à 64 mm. Il est bien équilibré et sa nouvelle conception permet à un utilisateur de le poser commodément lorsque le travail est interrompu. La cloueur sans fil permet également une précision la plus élevée grâce à un ajustement précis de la profondeur de la contre-fraude. Liberté maximale - Aucun tuyau d'air, compresseur ou cartouche à gaz coûteuse nécessaire. Protection du bois en empêchant un tir vide avec un magazine à ongles vide. Activation facile des modes de tir via l'interface utilisateur intuitive (HMI). Deux modes de tir (activation simple et contact / tir de bosse); ajustement précis de la profondeur de la contre-fraude; utilise des ongles de tête Brad avec un diamètre de 1,6 mm et une longueur jusqu'à 64 mm; jusqu'à 800 clous par charge de batterie 2,0 h

Numéro d'article 3U003162
Tension nominale (V) 18
État des accus Autre
Longueur de clou (mm) 64
Diamètre du clou (mm) 1.6
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.9
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
État des accus Autre
Longueur de clou (mm) 64
Diamètre du clou (mm) 1.6
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.9
Capacité du magasin 105
Adapté à des clous Oui
Adapté à des agrafes Non
Adapté à des attache-câbles Non
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Model GNH 18V-64
Type Cordless Nailer

La description

Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. For highest accuracy, the countersink depth of the GNH 18V-64 can be adjusted precisely. Its applications are trim work on baseboards, window and door casings, chair nails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Cardboard box

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U003162
EAN 4059952581699
UBB 500581908729
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0601481100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.