text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Couronne diamant X-LOCK DRY SPEED D60MM


Referência 4U405261
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Embalado por 1

Especificações

Diamètre du foret (mm) 60
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Números do artigo

Referência 4U405261
EAN 3165140925556
UBB 500699273388
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608599019
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.