Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Machine outils
B4555.000.050
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
Bosch Combination saw GTM 12 JL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4555.000.050
Largeur
150
Hauteur
95
Poids
21
Tension (V)
240
Longueur (mm)
550
Consommation nominale (W)
1800
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
150
Hauteur
95
Poids
21
Tension (V)
240
Longueur (mm)
550
Consommation nominale (W)
1800
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3800
Ajustage de l'onglet à gauche (°)
48
Ajustage de l'onglet à droite (°)
48
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
47
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
2
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
26910
Code Douanier
84672199
Model
GTM 12 JL
Type
Combination Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4555.000.050
EAN
3165140695268
UBB
500619169906
UNSPSC
23152102
N° Article du fabricant
0601B15001