Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
5Z651432
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
Bosch Cle à chocs GDS 18V-1000
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Z651432
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5.5
Couple de rotation max. (Nm)
1000
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
2600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1750
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5.5
Couple de rotation max. (Nm)
1000
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
2600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1750
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.9
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Z651432
EAN
4059952564593
UBB
500717753296
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019J8303
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande