Cisailles
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
Outils filaires
Scies et découpe
Cisailles
B4450.000.010
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
Bosch Cisaille GSC2,8-500W
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4450.000.010
Consommation nominale (W)
500
Poids de la machine (kg)
2.7
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2400
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
3.5
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
2.8
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm)
2.2
Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm² (mm)
1.9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
500
Poids de la machine (kg)
2.7
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2400
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
3.5
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
2.8
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm)
2.2
Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm² (mm)
1.9
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4450.000.010
EAN
3165140415033
UBB
500505918614
UNSPSC
23151901
N° Article du fabricant
0601506103