text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Scies circulaires
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies circulaires
3J127920
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Scie circulaire GKS 18V-57 G
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3J127920
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
4.1
Profondeur de coupe (90°) (mm)
57
Profondeur de coupe (45°) (mm)
42
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
4.1
Profondeur de coupe (90°) (mm)
57
Profondeur de coupe (45°) (mm)
42
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
20
Plage max. de rotation (°)
90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3400
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GKS 18V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3J127920
EAN
3165140781374
UBB
500649161535
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06016A2101