Scies circulaires
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
5Z274186
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
Bosch Circular Saw GKS 85
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5Z274186
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
7.5
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
65
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Trou à la lame de scie (mm)
30
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
7.5
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
65
Diamètre de la lame de scie (mm)
235
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Marque
Bosch
Model
GKS 85
Type
Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Z274186
EAN
3165140401906
UBB
500582687777
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
060157A000