text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bosch Charging station 1600A019RD


Starter Set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 V battery with 3.0 Ah capacity and fast charger, GBA 12V 3.0Ah: Higher battery capacity delivers 50% more runtime than the 12V 2.0 Ah Professional model, GAL 12V-40: Rapid charging speed for all 12 V batteries. Charging 12V 3.0Ah batteries from 0 to 80% in 36 min., Compatible with all Bosch Professional

Numéro d'article 7A959083
Tension nominale (V) 12
Poids 175
Capacité (mAh) 3
Marque Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Poids 175
Capacité (mAh) 3
Marque Bosch

La description

Starter Set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 V battery with 3.0 Ah capacity and fast charger, GBA 12V 3.0Ah: Higher battery capacity delivers 50% more runtime than the 12V 2.0 Ah Professional model, GAL 12V-40: Rapid charging speed for all 12 V batteries. Charging 12V 3.0Ah batteries from 0 to 80% in 36 min., Compatible with all Bosch Professional 12 V tools (Professional 12V System), Cardboard box, 2 x battery GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79), Quick charger GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A959083
EAN 3165140968232
UBB 500700464091
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 1600A019RD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.