Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Outils diamantés
Perceuses
1D847228
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
Bosch Carotteuse diamant GDB 180 WE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1D847228
Largeur
108
Hauteur
294
Tension (V)
230
Longueur (mm)
481
Consommation nominale (W)
2000
Poids de la machine (kg)
5.2
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
108
Hauteur
294
Tension (V)
230
Longueur (mm)
481
Consommation nominale (W)
2000
Poids de la machine (kg)
5.2
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
3
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
900
Diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton sans aspiration (mm)
180
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie (mm)
180
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
900
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2800
Marque
Bosch
Code des marchandises
84672199
Model
GDB 180 WE
Type
Diamond Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1D847228
EAN
3165140764896
UBB
500512652263
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
0601189800