text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boulonneuse à chocs GDR 18 V-160


Numéro d'article 6D892411
Tension nominale (V) 18
Hauteur 234
Longueur (mm) 153
Capacité d'accu (Ah) 2
Couple de rotation max. (Nm) 160
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min) 3600
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 234
Longueur (mm) 153
Capacité d'accu (Ah) 2
Couple de rotation max. (Nm) 160
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min) 3600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.02
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672920
Model GDR 18V-160
Type Cordless Impact Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D892411
EAN 3165140889117
UBB 500679289404
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019G5100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.